Računalniška delovna postaja z loputo za tiskalnik DE

Št. art.: 948202 DE
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-8 tednih
0 kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.

Standardne konfiguracije imajo običajno hitrejše čase dostave.
  • Kot odpiranja vrat: 250
  • Cilindrična ključavnica: modularni vložek
  • Izbira barv: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Debelina materiala 0,9 mm
Kot odpiranja vrat 250 stopinj
Cilindrična ključavnica modularni vložek
Izbira barv RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Višina 1.020 mm
Širina 1.000 mm
Globina 700 mm
Širina v G 40
Globina v G 28
Uporabna višina spodnje omare 645 mm
Uporabna širina leve spodnje omare 700 mm
Uporabna širina desne spodnje omare 223 mm
Mere pritisne kape 346×290 mm
Tip vtikača, vhod F
Nazivna napetost 250 V
Stikalo za vklop-izklop Da
Masa 97 kg
Napajanje Omrežno napajanje
Vrsta izdelka Računalniška delovna postaja

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 948202 DE
EAN/GTIN 4062406074272

Opis

Izvedba:

Računalniška omara z dvokrilnimi vrati, ki se ločeno zaklepata, in s polikarbonatnim okencem ali z loputo za tiskalnik. Opremljena s predelno steno za predelek s pocinkano polico za postavitev računalnika (stolpa), izvlekljiva polica (nosilnost 45 kg) z razbremenitvijo natezanja električnega kabla. Predal za tipkovnico s poglobljenim in odstranljivim odlagalnim koritom, z bambusovim naslonom za dlani in razbremenitvijo natezanja električnega kabla. Vse ključavnice so z enakim zaklepanjem. Odprtina za kable na zadnji strani ohišja. Odlagalna plošča iz bambusa.

Obseg dobave:

Fiksno vgrajena električna instalacija obsega letev z vtičnicami (6 vtičnic, 250 V/16 A s stikalom za vklop/izklop), priključni kabel 1,2 m, ventilator kot zaščito pred pregrevanjem.

Lakiranje:

Ogrodje in predal za tipkovnico svetlo siva RAL 7035, vrata in čelne stranice predalov antracitna RAL 7016, prašno barvano.

Opomba:

Skladno s certifikatom TÜV GS je treba vse omare obvezno zavarovati pred prevračanjem.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli