{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nosilnost polic / maksimalno površinsko porazdeljeno breme (na kovini) | 100 kg | |
Širina | 988 mm | |
Globina | 453 mm | |
Debelina | 35 mm | |
za sistemske omare vel. | 1000, 2000 | |
za širino omare/prekata | 1000 | |
Izvedba police | Fiksno nameščena polica; Ravna polica | |
vključno z 1 parom univerzalnih nosilnih letev | Da | |
Vrsta izdelka | Polica |
Številka izdelka | 957000 1000 | |
EAN/GTIN | 4045197183521 |