{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Charge admissible de la tablette / Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le métal) | 100 kg | |
Largeur | 988 mm | |
Profondeur | 453 mm | |
Epaisseur | 35 mm | |
Pour armoires combinables réf. | 1000, 2000 | |
Pour largeur d'armoire/de compart. | 1000 | |
Exécution tablette | Tablette fixe; Tablette droite | |
Avec 1 paire de supports universels | oui | |
Type de produit | Tablette |
Référence article | 957000 1000 | |
EAN / GTIN | 4045197183521 |