{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Debelina materiala | 0,8 mm | |
Kot odpiranja vrat | 110 stopinj | |
Cilindrična ključavnica | Modularni vložek | |
Izbira barv | RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005 | |
Višina | 1.800 mm | |
Širina | 610 mm | |
Globina | 500 mm | |
uporabna širina na prekat | 220 mm | |
uporabna globina na prekat | 465 mm | |
uporabna višina na predelek za oblačila | 1.270 mm | |
uporabna višina na zgornji predelek | 345 mm | |
Širina police | 220 mm | |
Globina police | 465 mm | |
Število prekatov | 2 | |
Število nepremičnih polic | 1 | |
Število palic za oblačila | 1 | |
Prednje stranice omare | s krilnimi vrati brez okna | |
Izvedba podstavka | Podstavek | |
Poševen strop | Ne | |
Prezračevalne reže na vratih | Da | |
Možnost posebnega lakiranja | ne | |
Ploščica z imenom | Ne | |
Masa | 43 kg | |
Izvedba ključavnice | Cilindrična ključavnica | |
Standard | DIN 4547 | |
Vrsta izdelka | Garderobne omare |
Številka izdelka | 949601 2 |