Veliki smetnjak 360 l

Št. art.: 987800 360
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
0 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oznaka proizvajalca Posoda Pro Wave
Prostornina 360 l
Toleranca prostornine -40 / +20 l
Nazivna vsebina 360
Višina 1.115 mm
Širina 665 mm
Globina 880 mm
⌀ koles 200 mm
Barva antracitna
Masa 18,6 kg
Uporabna nosilnost po DIN EN 144 kg
Vrsta izdelka Smetnjaki

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 987800 360
EAN/GTIN 4052939191478
Številka proizvajalca 86037

Opis

Izvedba:

Velik smetnjak iz umetne mase, konične oblike. Rebra za ojačitev na zgornjih robovih. Pokrov ima po obodu odkapni žleb za kondenzirano vodo. Ročaja na pokrovu sta priročna in nameščena poševno. Štirje tečaji (vel. 80: dva tečaja), tečajni zatiči so opremljeni z varovalko. Ojačano dno s patentirano konstrukcijo osi. Trdna kolesa z ojačano, robustno tekalno osjo in lahko tekočimi kolesi. Posoda izpolnjuje določila odloka varstva pred hrupom v skladu z Direktivo EU 2000/14.

Standard:

DIN EN 840-1, 5 in 6.