Veliki smetnjak 120 l

Št. art.: 987800 120
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
0 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oznaka proizvajalca Posoda Pro Wave
Prostornina 120 l
Toleranca prostornine -6 / +8 l
Nazivna vsebina 120
Višina 1.005 mm
Širina 480 mm
Globina 555 mm
⌀ koles 200 mm
Barva antracitna
Masa 10,5 kg
Uporabna nosilnost po DIN EN 48 kg
Vrsta izdelka Smetnjaki

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 987800 120
EAN/GTIN 4052941684401
Številka proizvajalca 1150937

Opis

Izvedba:

Velik smetnjak iz umetne mase, konične oblike. Rebra za ojačitev na zgornjih robovih. Pokrov ima po obodu odkapni žleb za kondenzirano vodo. Ročaja na pokrovu sta priročna in nameščena poševno. Štirje tečaji (vel. 80: dva tečaja), tečajni zatiči so opremljeni z varovalko. Ojačano dno s patentirano konstrukcijo osi. Trdna kolesa z ojačano, robustno tekalno osjo in lahko tekočimi kolesi. Posoda izpolnjuje določila odloka varstva pred hrupom v skladu z Direktivo EU 2000/14.
Večja trdnost posode zaradi posebne oblike dna z neprekinjenjo valovito konturo.

Standard:

DIN EN 840-1, 5 in 6.