Večnamenska posoda za odvajanje vode ∙ 50 l

Št. art.: 197-50
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Lovilne posode

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 197-50
EAN/GTIN 4000896210008
Številka proizvajalca 197-50
L-število L60140 4276

Opis

Opis:

  • Univerzalna uporaba
  • Velika zmogljivost
Uporaba: Uporabna kot čistilna posoda, posoda za umazanijo, posoda za olje, posoda za shranjevanje, dezinfekcijska posoda, Uhajanje korita, transportna korita, korita za krmo, sanitarna in ogrevalna konstrukcija, avtomobilska industrija in delavnica, Lovske potrebščine, kemija/laboratorij, živilska industrija/mesarstvo, ribolov, zaloge živali, Dodatki za konje itd
  • Lug in odporen na kislino
  • Notranje dimenzije (Š x G x v): 800 x 520 x 100 mm
  • Iz TÜV certificirane proizvodnje po DIN ISO 16901
  • Izdelano v Nemčiji
  • Kapaciteta: 50 l.