{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nosilnost polic / maksimalno površinsko porazdeljeno breme (na kovini) | 150 kg | |
Material | pocinkan | |
Oznaka proizvajalca | Regali za manjše kanistre | |
Višina | 25 mm | |
Širina | 1.000 mm | |
Globina | 500 mm | |
Nosilnost | 150 kg | |
Masa | 9 kg | |
Vrsta izdelka | Mrežna rešetka |
Številka izdelka | 983212 500 | |
EAN/GTIN | 4004514227546 | |
Številka proizvajalca | 14948 |