Rácsos betét 500

Cikkszám: 983212 500
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
  • Polclap teherbírás / felületen eloszlatott maximális polcterhelés (fémen): 150
  • Anyag: horganyzott

Termékadatok

Technikai adatok

Polclap teherbírás / felületen eloszlatott maximális polcterhelés (fémen) 150 kg
Anyag horganyzott
Gyártó jelölése Kis göngyöleg polcok
Magasság 25 mm
Szélesség 1 000 mm
Mélység 500 mm
Teherbírás 150 kg
Súly 9 kg
Termék fajtája Rács

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 983212 500
EAN / GTIN 4004514227546
Gyártó száma 14948

Leírás

Kivitel:

Horganyzott rácsos betét, rácsméret 30×30 mm, rácsszál 25×2 mm. A kifolyó folyadékok közvetlenül lefolyna a rácsos betéten keresztül.
Maximális polcterhelés / rácsos betét: 150 kg.
A rakodási szintek 25 mm-es osztásban állíthatóak. Az egyszerűen összeilleszthető kivitel következtében gyorsan összeszerelhető.

Alkalmazható:

983205 sz. és 983210 sz. kis göngyöleg polchoz.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Tartozékok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

További termékek a speciális ajánlatból "Üzembiztonság"