{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Skladiščenje | Skladiščenje snovi z razredom ogrožanja vode 1−3; Skladiščenje okolju nevarnih snovi; Skladiščenje jedkih snovi je dovoljeno; Skladiščenje jedkih snovi je prepovedano | |
Prostornina | 60 l | |
Prostornina soda | 60 l | |
Višina | 330 mm | |
Širina | 725 mm | |
Globina | 525 mm | |
Število sodov | 2 | |
Nosilnost | 150 kg | |
Opremljenost s talnimi nogami | da | |
Vrsta izdelka | Lovilne posode |
Številka izdelka | 981370 2X60/F | |
EAN/GTIN | 4250101102271 | |
Številka proizvajalca | 18075 |