Lovilna posoda za kontejnerje IBC s prostornino 1000 l pocinkan 2X1000

Št. art.: 981300 2X1000
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
0 kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.

  • Debelina materiala: 3
  • Material: pocinkane
  • Skladiščenje: Skladiščenje snovi z razredom ogrožanja vode 1−3; Skladiščenje okolju nevarnih snovi; Skladiščenje jedkih snovi je prepovedano; Skladiščenje vnetljivih snovi je dovoljeno

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Debelina materiala 3 mm
Material pocinkane
Skladiščenje Skladiščenje snovi z razredom ogrožanja vode 1−3; Skladiščenje okolju nevarnih snovi; Skladiščenje jedkih snovi je prepovedano; Skladiščenje vnetljivih snovi je dovoljeno
Prostornina 1.000 l
Višina 435 mm
Širina 2.650 mm
Globina 1.300 mm
Kapaciteta skladiščenja IBC/KTC 2
Število IBC 2
Površinska obremenitev 1.000 kg/m2
Masa, lakirana 226 kg
Masa, pocinkana 239 kg
Vrsta izdelka Lovilne posode

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 981300 2X1000
EAN/GTIN 4052462000599

Opis

Izvedba:

Iz jeklene pločevine debeline 3 mm. Višina za viličar 100 mm.
S pocinkano mrežno rešetko.
Vroče cinkana po EN ISO 1461.

Uporaba:

Za varno skladiščenje kontejnerjev. IBC (Intermediate Bulk-kontejner) in KTC (kubični tank - kontejner). Za vnetljive tekočine GHS-kategorij 1 − 3 in vodi nevarnih tekočin GHS-kategorij 1 − 4.

Standard:

Izjava o skladnosti (ÜHP) glede na seznam določil o izvedbi direktive StawaR (direktiva o jeklenih lovilnih posodah).