{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Debelina materiala | 3 mm | |
Izbira barv | RAL 5012, 2000, 3000, 6011, 7005 | |
Skladiščenje | Skladiščenje snovi z razredom ogrožanja vode 1−3; Skladiščenje okolju nevarnih snovi; Skladiščenje jedkih snovi je prepovedano; Skladiščenje vnetljivih snovi je dovoljeno | |
Prostornina | 1.000 l | |
Višina | 435 mm | |
Širina | 2.650 mm | |
Globina | 1.300 mm | |
Kapaciteta skladiščenja IBC/KTC | 2 | |
Število IBC | 2 | |
Površinska obremenitev | 1.000 kg/m2 | |
Masa, lakirana | 226 kg | |
Masa, pocinkana | 239 kg | |
Vrsta izdelka | Lovilne posode |
Številka izdelka | 981310 2X1000 | |
EAN/GTIN | 2050001937629 |