Zapiralo 379-010-1 brez cilindričnega vložka

Št. art.: 914170
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
37 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

za delavniško pohištvo od leta izdelave Sredina 2000
za delavniško pohištvo do leta izdelave Sredina 2008
Material zapirala Umetna masa
Barva zapirala antracitna
Primerne za Omare z drsnimi vrati kataloške skupine 95
za točkovno zaklepanje za 2-točkovno zaklepanje
Širina zapiralnega jezička (zapiranje v omaro) 16 mm
Dolžina zapiralnega jezička (zapiranje v omaro) 55 mm
Hod zapiralnega jezička 90 stopinj
Možnost neposredne montaže cilindričnega vložka Da
Možnost menjave cilindričnega vložka da
Možnost vgradnje cilindričnega vložka za sistem zaklepanja HO Da
Dobava brez cilindričnega vložka Da
Vrsta izdelka Školjkasta zapirala

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 914170
EAN/GTIN 2050000977572
Številka proizvajalca 501255 637790 0001

Opis

Izvedba:

Zapiralni jeziček za 2-točkovno zapiranje dolžine 55 mm, širine 16 mm, hod zapirala 90°.

Primerno za:

Kotna omara art. 945000, omare za oskrbo strojev art. 942960; 942965, omare za olje art. 958630; 958640 in omare z drsnimi vrati v skupini izdelkov 95.

Obseg dobave:

Celotno zapiralo z zapiralnim jezičkom. Pozor: V ta zapirala se cilindrični vložki namestijo neposredno, brez dodatnih puš.