Uppovedin 379-010-1 ilman lukkosylinteriä

Tuote nro.: 914170
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
42 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

soveltuu työpistevarustelulle valmistusvuodesta Puoliväli 2000
soveltuu työpistevarustelulle valmistusvuoteen Puoliväli 2008
Uppovetimen materiaali muovi
Uppovetimen väri antrasiitti
sopii tuotteelle Liukuovikaapit tuoteryhmästä 95
soveltuu yksittäissulkemiseen 2-pistelukitukseen
Lukituskielen (lukitus kaapissa) leveys 16 mm
Lukituskielen (lukitus kaapissa) pituus 55 mm
Lukituskahvan ulottuvuus 90 astetta
Lukkosylinterin pistoasennus suoraan mahdollinen kyllä
Lukkosylinterin vaihto mahdollinen kyllä
HO-lukkojärjestelmän lukkosylinterin asennus mahdollinen kyllä
toimitus ilman lukkosylinteriä kyllä
Tuotetyyppi Uppovedin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 914170
EAN / GTIN 2050000977572
Valmistajan numero 501255 637790 0001

Kuvaus

Malli:

Lukituskieli 2-pistelukitukseen, pituus 55 mm, leveys 16 mm, lukituskielekkeen kulma 90°

Sopii:

Kulmakaappi nro 945000, laitteistokaapit nro 942960; 942965, öljykaapit nro 958630; 958640 ja tuoteryhmän 95 liukuovikaapit.

Toimituksen sisältö:

Kahva, jossa myös lukituskieli. Huom: Näissä kahvoissa lukkosylinterit ohjataan suoraan sisään ilman muuta lukkoholkkia.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin