Dvokomponentni vložek iz mehke pene

Št. art.: 163-102L
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Vložek iz trde pene

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 163-102L
EAN/GTIN 4000896146031
Številka proizvajalca 163-102L
L-število L60140 4328

Opis

Opis:

2-komponentni vložek iz mehke pene, prazen
za 163-102/27
  • Izdelano v Nemčiji
  • Dimenzije / dolžina: 344 mm x 342 mm
  • Neto teža (kg): 0,1 kg
  • Velikost sistema za naročilo: 2/3 (344 x 342 mm)