{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
maksimalni ⌀ okroglega materiala | 450 mm | |
Maksimalna dolžina ravnega materiala | 3.000 mm | |
Minimalna debelina stene ravnega materiala | 40 mm | |
Minimalna debelina stene okroglega materiala | 25 mm | |
Mera A | 284 mm | |
Mera B | 342 mm | |
Mera C | 133 mm | |
Mera D | 131 mm | |
Mera E | 88 mm | |
Mera F | 225 mm | |
Mera G | 52 mm | |
Maksimalna obremenitev, ravni material | 1.000 kg | |
Maksimalna obremenitev, okrogli material | 400 kg | |
Masa | 36 kg | |
Vrsta izdelka | Magneti za dvigovanje bremen |
Številka izdelka | 382001 1000 | |
EAN/GTIN | 2050001944061 | |
Številka proizvajalca | MAXX1000 |