{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
maximal ⌀ rund | 450 mm | |
maximal längd platt | 3 000 mm | |
minimal väggtjocklek platt | 40 mm | |
minimal väggtjocklek rund | 25 mm | |
dim A | 284 mm | |
dim B | 342 mm | |
dim C | 133 mm | |
dim D | 131 mm | |
dim E | 88 mm | |
dim F | 225 mm | |
dim G | 52 mm | |
maximal bärförmåga platt | 1 000 kg | |
maximal bärförmåga rund | 400 kg | |
vikt | 36 kg | |
Produktslag | Lyftmagnet |
Artikkelkode | 382001 1000 | |
EAN / GTIN | 2050001944061 | |
Manufacturer number | MAXX1000 |