Garnitura udarnih žigov s zamenljivimi številkami in črkami s tipskim držalom 0−9 in A − Z

Št. art.: 085480
od 
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Dobavljivo
22 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Opis

Izvedba:

Precizno orodje za vtiskovanje, hitro in racionalno označevanje z več črkami in številkami hkrati.

Uporaba:

Za označevanje materialov (npr. tipskih tablic, orodij, strojnih delov, ipd.) s trdnostjo do 1200 N/mm2.

Obseg dobave:

100 udarnih žigov
12 distančnikov (višina pisave 5 mm: 6 kosov)
1 pinceta
1 ključ za notranji 6-kotnik
1 držalo
v škatli iz umetne mase.

Rezervni del:

Posamezne žige je možno naročiti pod art. 087960 z navedbo želene višine pisave/tipa. (npr. art. 085481 vel. 3/E).
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
    Višina pisave (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico