Auswechselbare Schlagzahlen und Schlagbuchstaben Normalschrift Satz 0 − 9 und A − Z

Artikel-Nr.: 085480
ab 
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferbar
21 Stück sofort lieferbar

Beschreibung

Ausführung:

Hochpräzises Prägewerkzeug für schnelles und rationelles Kennzeichnen mit mehreren Buchstaben und Zahlen gleichzeitig.

Verwendung:

Zum Signieren von Materialien (z. B. Typenschilder, Werkzeuge, Maschinenteile, etc.) mit einer Festigkeit bis 1200 N/mm2.

Lieferumfang:

100 Stempel-Typen
12 Distanzstücke (Schrifthöhe 5 mm: 6 Stück)
1 Pinzette
1 Sechskantschlüssel
1 Halter
in Kunststoffbox.

Ersatzteil:

Einzelne Typen können unter Nr. 085481 mit Angabe der gewünschten Schrifthöhe / Type bestellt werden (z. B. Nr. 085481 Gr. 3/E).
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
    Schrifthöhe (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb