Set di punzoni alfanumerici intercambiabili scrittura normale 0 − 9 e A − Z

Codice art.: 085480
da 
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna su richiesta
3 pezzi in magazzino

Descrizione

Esecuzione:

Un pratico utensile di incisione per contrassegnare o stampigliare in modo rapido e razionale con diverse lettere e numeri contemporaneamente.

Uso:

Per evidenziare materiali (per esempio targhette, utensili, componenti meccanici, ecc.) con resistenza fino a 1200 N/mm2.

Fornitura:

100 punzoni a caratteri
12 distanziali (altezza scrittura 5 mm: 6 pezzi)
1 pinzetta
1 chiave a brugola
1 portacaratteri
in astuccio di plastica.

Ricambi:

I punzoni singoli possono essere ordinati con il n. art. 085481 indicando l’altezza e il tipo di scrittura desiderati (per esempio n. art. 085481 Dim. 3/E).
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
    Altezza di scrittura (mm) Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello