Univerzalno pisalo v tubi B

Št. art.: 085180 B
(8,92 € / 100 Millilitre)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    4,46 € / kos
    (8,92 € / 100 Millilitre)
  • od 10 kos
    3,72 € / kos
    (7,44 € / 100 Millilitre)
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
206 kosov na zalogi
  • Oznaka za nevarne snovi: GHS02: Plamen; GHS07 Pozor

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Barva za pisanje modra
Maksimalna debelina črte 3 mm
temperaturna obstojnost do 200 °C
UV-odporni da
vodoodporni da
Vsebina 50 ml
Oznaka za nevarne snovi GHS02: Plamen; GHS07 Pozor
Vrsta izdelka Lak za označevanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 085180 B
EAN/GTIN 048615966571
Številka proizvajalca 96657

Opis

Izvedba:

Pisalo v tubi s 3-mm konico z jekleno kroglico. Gosta barva. Temperaturno obstojen do 200 °C.

Uporaba:

Za označevanje na vseh površinah (mokre, škajaste, hrapave, rjaste, oljne, vroče, itd.). Odporno proti UV-svetlobi in vodi.
Pri pisanju pritisnite konico tube na obdelovanec (ventil z jekleno kroglico se odpre) in rahlo stisnite tubo (enakomeren tek barve).
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
    Barva za pisanje Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico