{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Barva za pisanje | črna | |
Maksimalna debelina črte | 4 mm | |
Minimalna debelina črte | 1 mm | |
temperaturna obstojnost do | 1.000 °C | |
Hitro sušeče | da | |
UV-odporni | da | |
vodoodporni | da | |
Oznaka proizvajalca | PRO-LINE HT | |
Vrsta izdelka | Lak za označevanje |
Številka izdelka | 085169 BL | |
EAN/GTIN | 048615973036 | |
Številka proizvajalca | 097303 |