Lak za označevanje PRO-LINE® HP Y

Št. art.: 085162 Y
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    4,56 € / kos
  • od 12 kos
    3,80 € / kos
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
629 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Barva za pisanje rumena
Maksimalna debelina črte 3 mm
Minimalna debelina črte 1 mm
Hitro sušeče da
UV-odporni da
vodoodporni da
Oznaka proizvajalca PRO-LINE HP
Oznaka za nevarne snovi GHS02: Plamen; GHS07 Pozor
Vrsta izdelka Lak za označevanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 085162 Y
EAN/GTIN 048615969619
Številka proizvajalca 096961

Opis

Izvedba:

Za 2−4 mm široke oznake.
Lak brez vonja, okrogla konica. Odporen proti UV-svetlobi in vodi.

Uporaba:

Optimalen za označevanje na naoljenih in prevlečenih površinah. Registracija IMDS.
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
    Barva za pisanje Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico