{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Debelina materiala | 1 mm | |
Nosilnost predalov/polic | 100 kg | |
Izvlek predala (delno/v celoti) | 90 % | |
Cilindrična ključavnica | Modularni vložek | |
Izbira barv | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Certifikat varnosti | GS TÜV Süd | |
Model | 3B | |
Serija | Delovna miza KOMBI | |
Višina | 422 mm | |
Širina | 600 mm | |
Globina | 630 mm | |
Uporabna višina | 360 mm | |
Uporabna višina za predale | 360 mm | |
Število predalov | 4 | |
Masa | 40 kg | |
Vrsta izdelka | Ohišje za delovno mizo |
Številka izdelka | 933780 3B | |
EAN/GTIN | 4045197279897 |