{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Izvlek predala (delno/v celoti) | 100 % | |
Kot odpiranja vrat | 180 stopinj | |
Cilindrična ključavnica | Modularni vložek | |
Izbira barv | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Višina | 800 mm | |
Širina | 600 mm | |
Globina | 650 mm | |
Uporabna višina | 700 mm | |
Uporabna širina | 550 mm | |
Višina vrat | 700 mm | |
Uporabna višina vrat | 700 mm | |
Vratni tečaji | levo | |
Število predalov | 0 | |
Število vrat | 1 | |
Masa | 31 kg | |
Vrsta izdelka | Ohišje za delovno mizo |
Številka izdelka | 927617 800 | |
EAN/GTIN | 4062406265052 |