Korpus skříně 24G s dvířky s levým dorazem, Výška / počet zásuvek: 800

Artiklové číslo: 927617 800
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání
Standardní konfigurace mají obvykle kratší dodací lhůty.

Vyberte variantu a množství

Výška / počet zásuvek Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barevný odstín RAL RAL 7035; RAL 7016
Povlak S práškovým lakem
Barevný odstín, Šedá Světle šedá; Antracitová šedá
Popsaná část Korpus; Schubladenkorpus; Korpus; Schubladenkorpus; Schubladenfront
Materiál Ocelový plech
Barva šedá; šedá
Výběr barev Barvy GARANT
S dveřmi ano
Celkový počet dveří 1 ks
Dveře konstrukční provedení křídlové/otočné dveře
Zarážka dveří vlevo
Úhel otevření dveří 180 stupeň
Dveře výška HoT 700 mm
Dveře výška zásahu 700 mm
Dveře přední uzavřené
Tvar kliky dveří Lištové madlo kulaté
S popisovacím polem ano
Větrání skříně ne
Konstrukční provedení zámku Cylindrický zámek
Zamykací systém žádný systém zamykání
Korpus užitná šířka Bn 550 mm
Korpus užitná výška Hn 700 mm
Korpus šířka v G 24
Korpus hloubka v G 26
Nosnost 75 kg
Popsaná část Schubladen
Druh produktu Základní skříň
Montážní poloha Upevnění k podlaze
Hmotnost 31 kg
Situace při instalaci a montáži Montáž do krytu
Rozsah použití Dílna
Konfigurace Nekonfigurovaný
Celková šířka Bg 600 mm
Celková hloubka Tg 650 mm
Celková výška Hg 800 mm
Korpus šířka Br 600 mm
Korpus hloubka Ti 650 mm
Korpus výška Ho 800 mm
Jednotka specifická pro výrobce – těleso G

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 927617 800
EAN / GTIN 4062406265052
Číslo výrobce 927617 800
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Skříň zásuvek se stabilní ocelovou konstrukcí. 100% plně výsuvné zásuvky s vysouvací mechanikou a nosností 75 kg. Hliníková madla s vyměnitelnými a popisovatelnými popisovacími proužky. Centrální zamykání pomocí zámku s cylindrickou vložkou.
Dvířka s levým dorazem.

Osazení:

Výška dvířek mm: 700
Počet výškově nastavitelných polic: 1

Lakování:

Korpus a korpus zásuvek světle šedá RAL 7035, čela zásuvek antracitová RAL 7016, práškově nanášený lak. Korpus zásuvek nelze konfigurovat, vždy světle šedá RAL 7035.

Poznámka:

Vel. 600 a 700 je vhodná jen pro pracovní stoly Ready-to-go.

Warning:

Stanovené použití
  • Velikost 200 až 500 a 800 až 900 k montáži na pracovní stůl GridLine Vario.
  • Velikost 600 a 700 k montáži na pracovní stůl GridLine Ready-to-go.
  • Do velikosti 500 včetně montujte v kombinaci s podstavcem.
  • Od velikosti 800 je podstavec nahrazen korpusem skříně. Výšku zvolte podle protilehlého podstavce nebo korpusu skříně.
  • Dodržujte maximální nosnosti.
  • Zásuvky pro uložení nástrojů.
  • Police pro uložení obrobků a nástrojů.
  • Montujte pouze u příslušných vývrtů.

Nesprávné použití
  • Korpus umístěný na podlaze nelze kombinovat s bočním obložením a zadní lištou pro média.