Izvedba:
Stranska obloga za nožni del iz zarobljene jeklene pločevine, z luknjami □ 9 × 9 mm v 37-milimetrskem rastru za namestitev kavljev Easyfix in držal ter pribora za luknjaste stene.
Iz jeklene pločevine v
modularni izvedbi. Vsi energetski sestavni deli s
kablom in
vtično povezavo. Posamezni moduli oz. pokrovi se lahko poljubno spremenijo in pozicionirajo.
Odprtine za kable na zgornji, spodnji in čelni strani za dovod napajalne napetosti in medsebojno povezavo več medijskih letev.
Tovarniška električna inštalacija z industrijskim vtičnim sistemom (velja samo za medijske letve):1 × razdelilni blok art.
928492 s 5-polnim vhodno-izhodnim vodom in 5 vtičnicami, 3-polnimi,
1 × priključni vtič, 5-polni, art.
928490, vel. 5, za priloženi napajalni kabel.
Opis:
Tehnični podatki za industrijski priključni sistem (št. 928490; 928491; 928492):- Maksimalne priključne vrednosti: 230 V/AC, 16 A ali 400 V/AC, 16 A.
- Skupna obremenljivost pri izmeničnem toku: 3,5 kW.
- Skupna obremenljivost pri trifaznem toku: 10,5 kW.
- Presek predhodno konfekcioniranih kablov:
3 × 1,5 mm2 pri izmeničnem toku (L, N, PE)
5 × 1,5 mm2 pri trifaznem toku (L1, L2, L3, N, PE) - Zaščitni razred 1
- Stopnja zaščite IP 20.
Lakiranje:
Svetlo siva RAL 7035, prašnata barva.
Opomba:
Druge primerne medijske module najdete pod art.
928470. Modulov art.
928470 velikosti _CEE400/5, _AIR/S, _STOP, _ON/OFF1, _ON/OFF2 in _RCD ni mogoče uporabiti v stranski oblogi.
Prvi priklop ter priklop kablov v priključne doze ali vtikače lahko izvedejo le usposobljeni električarji!