Zijwand met mediamodules

Artikelnummer: 928500
vanaf 
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
0 stuks direct leverbaar
  • Hoffmann geperforeerde wand, raster: 9×9
  • Kleuren: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Omschrijving

Uitvoering:

Zijwand voor werkbankpoot van afgekant plaatstaal, met geperforeerde wand ⌀ 9×9 mm in een raster van 37 mm voor de opname van Easyfix haken en houders alsmede accessoires voor geperforeerde wand.
Plaatstaal, modulaire opbouw. Alle inbouwonderdelen met kabel en stekkeraansluiting. De inbouwmodules en afdekplaatjes en de positie ervan kunnen naar keuze worden gewijzigd.
Kabeldoorvoeropeningen aan de boven-, onder- en kopse kant voor stroomtoevoer en koppeling van meerdere mediarails.
Elektrische voorinstallatie met industrieel aansluitsysteem (geldt alleen voor mediarails):
1 x verdeelblok nr. 928492 met 5-polige in-uit-kabel en 5 aansluitpunten 3-polig,
1 x stekker 5-polig nr. 928490 gr. 5 voor voeding inbegrepen.

Omschrijving:

Technische gegevens industrieel aansluitsysteem (nr. 928490; 928491; 928492):
  • Maximale aansluitwaarde 230 V / AC, 16 A of 400 V / AC, 16 A.
  • Totale belastbaarheid bij wisselstroom: 3,5 kW.
  • Totale belasting bij driefasenstroom: 10,5 kW.
  • Draaddiameter van de voorgeproduceerde kabels:
    3 × 1,5 mm2 bij wisselstroom (L, N, PE)
    5 × 1,5 mm2 bij driefasenstroom (L1, L2, L3, N, PE)
  • Veiligheidsklasse 1
  • Beschermklasse IP 20.

Kleur:

Lichtgrijs RAL 7035, poedercoating.

Tip:

Andere geschikte mediamodules vindt u onder nr. 928470. De modules nr. 928470 in de maten _CEE400/5, _AIR/S, _STOP, _ON/OFF1, _ON/OFF2 en _RCD kunnen niet in de zijwand worden gebruikt.
Eerste aansluitingen en de aansluiting van stekker- of busdelen op kabels mogen alleen door elektromonteurs worden uitgevoerd.