Šoninė sienelė su elektros lizdų moduliais

Prekės Nr.: 928500
reikia užklausti
Tiekimo terminas 4-6 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
  • Hoffmann perforuota sienelė: 9×9
  • Spalvos pasirinkimas: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Aprašymas

Modelis:

Šoninė sienelė apatinei daliai išlankstyta iš lakštinio plieno, 9×9 mm kiaurymės, išdėstytos kas 37 mm Easyfix kabliams ir laikikliams bei perforuotų sienelių priedams kabinti.
Iš lakštinio plieno modulinės konstrukcijos. Visos maitinimo dalys su laidu ir kištukine jungtimi. Modulius ir dangtelius galima keisti ir dėti kaip nori.
Laidai prakišami pro viršų, apačią ir iš priekio, kad būtų galima privesti elektros srovę ir sujungti daugiau maitinimo lizdų juostų.
Išankstinė elektros instaliacija su pramoninių kištukų sistema (taikoma tik maitinimo lizdų juostoms):
1 skirstymo blokas Nr. 928492 su 5 polių įėjimo-išėjimo laidu ir 5-iais 3-jų polių kištukiniais lizdais,
1 kištukinė jungtis, 5-ių polių Nr. 928490 dydis 5.

Aprašymas:

Sistemos techniniai duomenys (Nr. 928490; 928491; 928492):
  • Maksimali prijungimo vertė 230 V / AC, 16 A arba 400 V / AC, 16 A.
  • Bendra keliamoji galia esant kintamai srovei: 3, 5 kW.
  • Bendra apkrova, kai trifazė srovė: 10,5 kW.
  • Sumontuoto kabelio skersmuo:
    3 x 1,5 mm2 esant kintamai srovei (L, N, PE)
    5 x 1,5 mm2 esant trifazei srovei ( L1, L2, L3, N, PE)
  • Apsaugos klasė 1
  • Apsaugos laipsnis IP 20.

Spalva:

Šviesiai pilkos spalvos RAL 7035, dažyta milteliniu būdu.

Pastaba:

Kitus tinkamus elektros lizdų modulius rasite Nr. 928470. Moduliai Nr. 928470, kurių dydžiai _CEE400/5, _AIR/S, _STOP, _ON/OFF1, _ON/OFF2 ir _RCD, negali būti naudojami šoninėje sienelėje.
Tik profesionalūs elektrikai gali atlikti pirmąją instaliaciją ir prijungti kištukus prie laidų.