{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Višina delovne mize | 850 mm | |
Nosilnost delovne mize/mize – maksimalno površinsko porazdeljeno breme (na lesu) | 250 kg | |
Debelina plošče | 30 mm | |
Dolžina delovne plošče | 2.000 mm | |
Globina delovne plošče | 700 mm | |
Debelina delovne plošče | 30 mm | |
Masa | 35 kg | |
Vrsta izdelka | Delovne mize |
Številka izdelka | 929600 2000 | |
EAN/GTIN | 4062406118747 |