{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Werkbank hoogte | 850 mm | |
Werkbank/tafel draagvermogen - maximale vlakverdeelde vakbelasting (op hout) | 250 kg | |
Bladdikte | 30 mm | |
Werkblad lengte | 2.000 mm | |
Werkblad diepte | 700 mm | |
Werkblad dikte | 30 mm | |
Gewicht | 35 kg | |
Producttype | Werktafel |
Artikelnummer | 929600 2000 | |
EAN/GTIN | 4062406118747 |