{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Omrežna frekvenca | 50 Hz | |
Napajanje | Omrežno napajana | |
Dolžina | 175 mm | |
Širina | 150 mm | |
Višina | 105 mm | |
Območje regulacije temperature spajkalne konice | 50 °C - 450 °C | |
Masa brez priključka | 3 kg | |
elektrostatična lastnost | EGB/ESD | |
Vrsta izdelka | Spajkalna postaja | |
Poraba moči | 80 W | |
Nazivna napetost | 230 V |
Številka izdelka | 082301 ICON1MK2 | |
EAN/GTIN | 4003008153699 |