{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Oznaka proizvajalca | Garderoba za pripomoček za obešanje AG2000KF RAL7035 | |
Višina | 1.934 mm | |
Širina | 1.890 mm | |
Globina | 900 mm | |
Število kavljev | 12 | |
Nosilnost na kavelj | 75 kg | |
Maksimalna nosilnost | 1.000 kg | |
Masa | 100 kg | |
Konfigurator, relevantno | Ne | |
Vrsta izdelka | Voziček s pripomočkom za obešanje bremen |
Številka izdelka | 918620 M | |
EAN/GTIN | 2050002064096 | |
Številka proizvajalca | AG2000KF-7035 |