Žagini noži HD
Št. art.:
63503098001
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi.
InfoPodrobnosti o izdelku
Tehnični podatki
Vrsta izdelka | List za vbodno žago |
Identifikacijske številke in klasifikacije
Številka izdelka | 63503098001 | |
EAN/GTIN | 4014586212548 | |
Številka proizvajalca | 63503098001 | |
L-število | L00010 609 |
Opis
Opis:
Žagini listi HD; Posebni žagini listi za obdelavo jekla in nerjavnega jekla. Žagini listi HD so prepričljivi zaradi svoje dolge življenjske dobe in hitrega napredka pri žaganju. Premer cevi do 440 mm samo s podaljškom verige do Ø 440 mm, potrebna veriga 3 02 31 003 00 3 in zatič 3 02 16 130 00 4.
Lastnosti:
Razmik med zobmi 1,8 mm; dolžina 600 mm; debelina 2 mm; kakovost HSS