{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kratica za brusno sredstvo | A | |
Specifikacija | A46Q-BF | |
Delež železa, žvepla in klora | < 0,1 % | |
Oblika | 41 | |
Opis oblike | ravna | |
⌀ plošče | 115 mm | |
Debelina plošče | 1,6 mm | |
⌀ izvrtine | 22,23 mm | |
za debeline materiala | 7,7 mm - 8 mm | |
priporočen nastavni kot | 90 stopinj | |
za material | INOX | |
Pogonski stroj | Kotni brusilniki | |
maksimalna obodna hitrost | 80 m/s | |
Maksimalno število vrtljajev | 13.300 min-1 | |
Vrsta izdelka | Rezalna plošča |
Številka izdelka | 563575 115 | |
EAN/GTIN | 4045197594006 | |
Številka proizvajalca | 563575 115 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
HOLEX Pro rezalna plošča SCHMAL, ⌀ plošče: 115mm
po ponudbi
Na zalogi
3.633 kosov na zalogi
od
1
Kosov
1,52 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
25
Kosov
1,27 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
2.430 kosov na zalogi
od
1
Kosov
2,46 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
25
Kosov
2,05 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
⌀ izvrtine | 22,23 mm | 22,23 mm |
Delež železa, žvepla in klora | < 0,1 % | < 0,1 % |
priporočen nastavni kot | 90 stopinj | 90 stopinj |
za material | INOX | INOX |
⌀ plošče | 115 mm | 115 mm |
Kratica za brusno sredstvo | A | A |
Specifikacija | A46Q-BF | A46R-BF |