{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kratica za brusno sredstvo | A | |
Specifikacija | A24R-SG | |
Debelina plošče | 7 mm | |
⌀ plošče | 178 mm | |
⌀ izvrtine | 22,23 mm | |
priporočen nastavni kot | 20-30 stopinj | |
za material | Jeklo | |
maksimalna obodna hitrost | 80 m/s | |
Maksimalno število vrtljajev | 8.500 min-1 | |
Vrsta izdelka | Plošče za grobo brušenje |
Številka izdelka | 560430 178X7 | |
EAN/GTIN | 4007220470145 | |
Številka proizvajalca | 4007220470145 |