Hrubovací brusný kotouč SG-STEEL, ⌀ kotoučeךířka kotouče: 178X7mm

Artiklové číslo: 560430 178X7
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    187,00 CZK / 1 ks
  • od 10 kusy
    155,00 CZK / 1 ks
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
124 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ kotoučeךířka kotouče (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada SG
Označení výrobce SG-STEEL
Obsah 1 ks
Tvar plochý
Průměr 178 mm
Šířka kotouče T 7 mm
Hnací stroj Úhlová bruska
Průměr otvoru H 22,23 mm
Obvodová rychlost max. 80 m/s
Doporučený úhel přistavení min. 20 stupeň
Doporučený úhel přistavení max. 30 stupeň
Otáčky max. 8 500 min-1
Podklad brusného materiálu Skelné vlákno
Tvar 27
Pojivo Pryskyřice a umělá pryskyřice
Barva Modrá
Obsah jednotka ks
Druh produktu Brusný kotouč
Brusiva Slinutý korund (SG)
Velikost jádra (síťovina) 24 mesh
Specifikace A24R-SG-STEEL
Vhodné pro materiál ocel
Materiálová skupina Kov
Vhodné k Brusky na plochy; Rohové brusky
Norma EN 12413

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 560430 178X7
EAN / GTIN 4007220470145
Číslo výrobce 4007220470145
Výrobce/odpovědná osoba August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 Marienheide, Deutschland, www.pferd.com

Aplikační tabulka

Ocel < 900 N/mm
 
Ocel < 1400 N/mm
 
Ocel < 55 HRC
 
Ocel < 60 HRC
 
Ocel < 67 HRC
 
GG(G)
 
suché
 

Popis

Provedení:

  • Zrno, pojivo, aktivní brusné přísady a armování hrubovacích brusných kotoučů jsou optimálně přizpůsobeny z hlediska nejvyššího obrušovacího výkonu a životnosti v dané oblasti použití.
  • Typy: Hrubovací brusné kotouče zalomené (typ 27, 28, 29).
  • Úhel broušení 20° až 30°
  • Použití: K broušení svarů, ploch a hran na úhlových bruskách na elektřinu a stlačený vzduch s maximální obvodovou rychlostí 80 m/s.

Tvrdý hrubovací kotouč (tvrdost R) výkonové řady SG na ocel s vysokým obrušovacím výkonem a velmi dlouhou životností.
Specifikace: A24R-SG-STEEL.