{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kratica za brusno sredstvo | ZA | |
Zrnatost | 60 | |
Delež železa, žvepla in klora | < 0,1 % | |
Opis oblike | ploščati-izbočeni | |
⌀ plošče | 178 mm | |
⌀ izvrtine | 22,23 mm | |
Nosilni krožnik | Krožnik iz jeklene pločevine | |
za material | Jeklo | |
maksimalna obodna hitrost | 80 m/s | |
Vrsta izdelka | Lamelni brusni disk |
Številka izdelka | 565403 60 | |
EAN/GTIN | 4027497388967 | |
Številka proizvajalca | A27201780600065 |