Disco abrasivo lamellare SLTT (ZA), piatto-obliquo per acciaio 60

Codice art.: 565403 60
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    CHF  16.75 / Articolo
  • da 10 Articolo
    CHF  13.95 / Articolo
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
  • Sigla materiale abrasivo: ZA
  • Percentuale di ferro, zolfo e cloro: < 0,1
  • Ottimizzato per il materiale: Acciaio
  • Velocità periferica massima: 80

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Sigla materiale abrasivo ZA
Grana 60
Percentuale di ferro, zolfo e cloro < 0,1 %
Descrizione della forma piatto-obliquo
⌀ Disco 178 mm
⌀ Foro 22,23 mm
Platorello portante Platorelli in lamiera di acciaio
Ottimizzato per il materiale Acciaio
Velocità periferica massima 80 m/s
Tipo di prodotto Disco abrasivo lamellare

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 565403 60
EAN / GTIN 4027497388967
Codice del produttore A27201780600065

Tabella dati

Acciaio < 900 N/mm²
 
Acciaio < 1400 N/mm²
 
Acciaio < 55 HRC
 
Acciaio < 60 HRC
 
Acciaio < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
a secco
 

Descrizione

Esecuzione:

Forma e disposizione brevettate delle lamelle a falcetto consentono di ottenere la massima tenuta del rivestimento per una capacità di asportazione e una durata straordinarie.
Robusto platorello portante in lamiera di acciaio. Silenzioso e con vibrazioni minime.
Corindone di zirconio puro su tessuto misto poliestere-cotone. Molto aggressivo grazie alla distribuzione aperta della grana.

Uso:

Per la massima capacità di asportazione alla massima durata.

Nota:

Per i dischi abrasivi senza platorello SLTflex per taglio morbido, la lavorazione di saldature a gola, ecc. vedi n. art. 566300 e successivi.