3M™ Perfect-It™ Ultra Soft Cloth, modra, visoka zmogljivost, PN50486

Št. art.: 7000032157
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 20 Kosov
  • Koraki naročila: 20 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Polirne krpe

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 7000032157
EAN/GTIN 04046719247547
Številka proizvajalca 7000032157
L-število L51710 97

Opis

Izvedba:

Za hitro in enostavno brisanje ostankov, prahu, umazanije in prstnih odtisov
Tkanina z minimalnimi kosmiči, ki ne pušča prask
Odpornost na kemikalije
Skupna širina: 320 mm

Opis:

Z zmogljivo krpo 3M™ Perfect-It™ Ultra Soft obrišite ostanke, prah, umazanijo in prstne odtise, ne da bi pustili praske. Naša edinstvena izjemno mehka krpa iz mikrovlaken se skoraj ne pušča in je odporna na kemikalije. Izdelek je primeren za številne površine, kot so steklo, kovina, krom, vinil in usnje.

Lastnosti:

Tkanina z majhno vlaknatostjo, ki ne pušča prask.
Odporen na kemikalije
Primerno za številne površine