Garnitura listov za sabljasto žago 956XHM

Št. art.: 588610 956XHM
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
164 kosov na zalogi
  • za material: Les s kovino
  • Debelina plošče (les z vgrajenimi kovinskimi deli): < 100
  • Vrsta reza: Raven, hiter rez (grobi)

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Material lista za žago HM
Delitev zob 3,2–4,3 mm
Dolžina lista 150 mm
Oznaka 956XHM
za material Les s kovino
Debelina plošče (les z vgrajenimi kovinskimi deli) < 100 mm
Pogonski stroj Sabljasta žaga
Vrsta reza Raven, hiter rez (grobi)
Število listov 1
Vrsta izdelka Listi za sabljaste žage

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 588610 956XHM
EAN/GTIN 4045197977359

Opis

Izvedba:

Zobje s karbidno trdino, najdaljša življenjska doba pri rezanju lesa z vgrajenimi kovinskimi deli (kaljeni žičniki). Zmanjšajte število hodov, uporabite rezanje brez nihanja.