{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Material lista za žago | HM | |
Delitev zob | 3,2–4,3 mm | |
Dolžina lista | 300 mm | |
Oznaka | 1256XHM | |
za material | Les s kovino | |
Debelina plošče (les z vgrajenimi kovinskimi deli) | < 250 mm | |
Pogonski stroj | Sabljasta žaga | |
Vrsta reza | Raven rez (natančen); Rez ob robu | |
Število listov | 1 | |
Vrsta izdelka | Listi za sabljaste žage |
Številka izdelka | 588610 1256XHM | |
EAN/GTIN | 4045197977366 |