Scotch-Brite™ Roloc™ krtača za rezanje in poliranje PF-ZR, 50 mm x 25 mm, A MED

Št. art.: 7000077928
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 25 Kosov
  • Koraki naročila: 25 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Brusna koprena

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 7000077928
EAN/GTIN 58711428012502
Številka proizvajalca 7000077928
L-število L51710 103

Opis

Izvedba:

Edinstven material Scotch-Brite™ Cut & Polish
Konstrukcija lamel
Flis iz najlonskih vlaken
Sistem za hitro menjavo Roloc™
Enakomerna površina obdelovanca brez sledov drgnjenja

Opis:

Scotch-Brite™ Flap Brushes PF-ZR so izdelane iz Scotch-Brite™ materiala z večjo agresivnostjo in dosegajo enakomeren, gost in mat vzorec premaza. S sistemom za hitro menjavo 3M™ Roloc™.

Lastnosti:

Unique Scotch-Brite™ Cut & Polish Material
Zasnova zavihka
Sistem hitre zamenjave Roloc™
Enakomeren zaključek
Brez korozivnih kovin
Visoka zmogljivost rezanja
Odprta, prilagodljiva konstrukcija
Hitra menjava orodja brez uporabe orodja za menjavo
Mehko, prilagodljivo delo

Opomba:

Use for deburring, blending and finishing many substrates in woodworking and metalworking