{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Material obloge | Jeklena žica | |
⌀ ščetke D1 | 19 mm | |
⌀ držala Ds | 6 mm | |
Debelina ščetin | 0,35 mm | |
Dolžina ščetin H1 | 28 mm | |
Posukanje | posukana v levo | |
Število kit | 6 | |
Maksimalno število vrtljajev | 20.000 min-1 | |
Vrsta izdelka | Ravna ščetka |
Številka izdelka | 574850 19X0,35 | |
EAN/GTIN | 4067263935070 |