Scotch-Brite™ Roloc™ Bristle Disc RD-ZB, rumena, 76,2 mm, P80

Št. art.: 7100138307
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 40 Kosov
  • Koraki naročila: 40 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Lončasta ščetka

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 7100138307
EAN/GTIN 50048011643927
Številka proizvajalca 7100138307

Opis

Izvedba:

Barva izdelka: Rumena
Idealno za čiščenje in rahle aplikacije za posnemanje robov
Hitra menjava diskov zahvaljujoč sistemu za hitro menjavo 3 M™ Roloc™
Stalno delo se izvaja skozi celotno življenjsko dobo
Prilagodi obrise in oblike obdelovanec (dolžina ščetin pribl. 16 mm)

Opis:

Scotch-Brite™ Roloc™ Bristle Disc RD-ZB, opremljen s keramičnim brusnim granulatom 3 M, deluje brez kontaktnega pritiska in zagotavlja stalen učinek čiščenja skozi celotno življenjsko dobo. Sistem za hitro menjavo 3 M™ Roloc™ omogoča hitro in preprosto zamenjavo plastične krtače brez dodatnega orodja. Ploščo lahko odstranite in pritrdite z vrtenjem preprosto-ja iz oporni brusni krosownernik-ja.

Lastnosti:

Trdna plastična krtača, pomešana s keramičnimi zrni
Uporabite na kotnem skrilavcu

Opomba:

Use to efficiently clean, deburr, blend, finish and polish
A safe alternative to wire brushes, chemicals and pastes