{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kratica ozobja | Z7 | |
Vrsta ozobja | križno ozobljeni | |
Stopnja preciznosti ozobljenja | srednja | |
Rezalni material | HM TiAlN | |
Prevleka | TiAlN | |
Oblika | G1020 | |
Opis oblike | Koničasti lok | |
⌀ glave | 10 mm | |
Dolžina glave | 20 mm | |
Celotna dolžina | 60 mm | |
⌀ držala | 6 mm | |
Vrsta izdelka | Roto rezkar |
Številka izdelka | 540260 G1020 | |
EAN/GTIN | 4027497043170 |