Premazani roto rezkarji GARANT Master INOX groba G0820

Št. art.: 547500 G0820
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
16 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija GARANT Master INOX
Kratica ozobja INOX
Stopnja preciznosti ozobljenja groba
Rezalni material HM AlTiN
Opis oblike Koničasti lok
⌀ glave 8 mm
Dolžina glave 20 mm
Celotna dolžina 60 mm
⌀ držala 6 mm
Vrsta izdelka Roto rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 547500 G0820
EAN/GTIN 4062406774387

Tabela aplikacije

Alu Mg
 
INOX
 
Ti
 
CuZn
 

Opis

Izvedba:

Inovativna geometrija ozobja omogoča zelo visoko zmogljivost odrezovanja pri mirnem teku in dobri vodljivosti. Odlično ustvarjanje odrezkov in rezultati površine, manjše segrevanje materiala (material se ne obarva). ⌀ držala 6mm.
Na novo razvita inovativna geometrija ozobja omogoča visoko zmogljivost odrezovanja ob sočasnem izredno mirnem teku in zelo dobri vodljivosti. Zaradi optimalnega ustvarjanja odrezkov (ni koničastih odrezkov) je pri grobi in poravnalni obdelavi dosežena visoka kakovost površine.
Z visokozmogljivo prevleko za daljšo življenjsko dobo, manjši vnos toplote in boljše odvajanje odrezkov.
  • Dobro odstranjevanje materiala.
  • Miren tek.
  • Visokozmogljiva prevleka za majhno toplotno obremenitev, daljšo življenjsko dobo, boljše odvajanje odrezkov.
  • Najsodobnejši substrat, ki je optimiziran za plemenito jeklo.
  • Izjemno dolga življenjska doba.

Rezkalni čepi GARANT so izdelani iz visokozmogljivih vrst karbidne trdine z veliko žilavostjo in najvišjo trdnostjo rezalnih robov izključno na najmodernejših CNC napravah. Držalo je iz jekla, če je premer glave rezkarja večji od premera držala, sicer je tudi držalo iz karbidne trdine.

Uporaba:

Optimizirano za obdelavo avstenitnih, proti rji in kislinam odpornih jekel, mehkih titanovih zlitin in nž-kovin.
Za ročno uporabo in uporabo na industrijskih robotih, primerno za vsa plemenita jekla. Za posnemanje zarobka in robov, kitanje ter za obdelavo zvarov in površin.

Opomba:

Obdelovanci s slabšo toplotno prevodnostjo; zmanjšajte število vrtljajev, da preprečite modro obarvanje in mazanje rezkalnega čepa.
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
    Tip Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico