GARANT Master INOX frässtift med beläggning grov G0820

Article no.: 547500 G0820
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
6 styck i lager

Produktinformasjon

Technical Data

Serie GARANT Master INOX
förkortning tandning INOX
Tandningsfinhetsgrad grov
Skärmaterial HM AlTiN
Formbeskrivning Spetsbåge
Huvud-⌀ 8 mm
huvudlängd 20 mm
totallängd 60 mm
Skaft-⌀ 6 mm
Produktslag Roterande fil

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 547500 G0820
EAN / GTIN 4062406774387

Användningstabell

Alu Mg
 
INOX
 
Ti
 
CuZn
 

Beskrivelse

Utförande:

Den innovativa tandgeometrin möjliggör mycket höga bearbetningsprestanda i kombination med lugn gång och god styrförmåga. Utomordentlig spånbildning och ytresultat, liten värmetillförsel till materialet (inga anlöpningsfärger). Skaftdiameter 6mm.
Den nyutvecklade innovativa skärgeometrin möjliggör hög spånavverkningskapacitet och samtidigt en extremt lugn gång och mycket god processäkerhet Genom den optimala spånbildningen (inga spetsiga spån) uppnås hög ytkvalitet vid grov- och finbearbetning.
Med högkapacitetsbeläggning för lång användningstid, mindre värmetillförsel och bättre spånborttransport.
  • Hög materialavverkning.
  • Lugn gång.
  • Högkapacitetsbeläggning som ger låg värmebelastning, längre användningstid, förbättrad spånavgång.
  • Allra modernaste substrat- optimerat för rostfria stålmaterial.
  • Extrema användningstider.

GARANT roterande filar tillverkas av förstklassiga hårdmetallkvaliteter med hög seghet och maximal skärkantsstabilitet i moderna CNC-maskiner. Om huvudets diameter är större än skaftets diameter är skaftet tillverkat av stål. Annars är även skaftet av hårdmetall.

Användningsdata:

Optimerad för bearbetning av austenitiska, rostfria och syrafasta stål, mjuka titanlegeringar och ickejärnmetaller.
Lämplig till både hand- och industrirobotanvändning för alla rostfria stålmaterial. För avgradning, kantbrytning, putsning, bearbetning av svetsfogar och ytor.

Anmärkning:

Material med dålig värmeledningsförmåga: Sänk varvtalet för att förhindra blåfärgning av frässtiftet och smörjningen.
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
    Typ Unit price incl. VAT
    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen