Opis:
Vaše dodane vrednosti: - Učinkovito delo: Hitro odstranite veliko količino materiala in hkrati dosežete dobre rezultate na površini - Popolna dimenzijska natančnost: Optimalno se prilega pogonskemu stroju - Dolgi rezalni robovi brez prekinitev zagotavljajo najboljše površinske rezultate v optimalnem času - Za časovno varčno obdelavo težko dostopnih mest v ceveh, ohišjih ali posodah - Brez rje zaradi cinkovo-nikljeve prevleke - S cenovno ugodnim enojnim nazobčanjem - Omogoča natančno določene 45° poševnine - Zaradi visokokakovostnega jeklenega peclja ni nevarnih zlomov peclja - Zaradi posebnega V-pajkanja je tudi pri velikih nateznih obremenitvah preprečen nevaren zlom peclja - Brez kromirane prevleke Vaše prednosti: - Pri obdelavi litega jekla, zvarnih šivov, kaljenih in nekaljenih jekel z visoko trdnostjo ter nerjavnega jekla odstranite veliko materiala v najkrajšem možnem času. Dobro površino boste dosegli hitro in učinkovito. - Visokokakovostno jekleno držalo orodja se popolnoma prilega pogonskemu stroju. Zatikanje, zdrs ali celo zlom gredi so stvar preteklosti. - Dolgi rezalni robovi tega orodja so brez prekinitev in s cenovno ugodnim enojnim nazobčanjem zagotavljajo najboljše rezultate na površini. - S tem orodjem lahko brez težav odstranite povratno razstrupljanje, ki je sicer zapleteno. Na težko dostopnih mestih v ceveh, ohišjih ali posodah lahko brez težav oblikujete določene 45-stopinjske fazonske utore. Zaradi posebnega V-zapetja je preprečen tudi zlom gredi zaradi prevelikih obremenitev pri podajanju.
Lastnosti:
Oblika orodja: Obratni odrezovalnik
Skupna dolžina: 60 mm
Dolžina gredi: 54 mm
Nosilec orodja: držalo
dimenzija držala za orodje: 6 mm
Širina orodja / dolžina / višina: 6 mm
Premer orodja: 10 mm
Ozobje: Z3 srednje enojno ozobje
Prednosti:
Pri obdelavi litega jekla, zvarnih šivov, kaljenih in nekaljenih jekel z visoko trdnostjo ter nerjavnega jekla odstranite veliko materiala v najkrajšem možnem času. Tako hitro in učinkovito dosežete dober rezultat na površini.
Visokokakovostno jekleno držalo orodja se optimalno prilega pogonskemu stroju. Zatikanje, zdrs ali celo zlom gredi so stvar preteklosti.
Dolgi rezalni robovi tega orodja so brez prekinitev in s cenovno ugodnim enojnim nazobčanjem zagotavljajo najboljše rezultate na površini.
To orodje brez težav omogoča sicer zapleteno povratno odstranjevanje napak. Brez težav lahko izdelate določene 45-stopinjske fazonske utore na težko dostopnih mestih v ceveh, ohišjih ali posodah. Zaradi posebnega V-zapetja je preprečen tudi zlom gredi zaradi prevelikih obremenitev pri podajanju.
Uporaba:
Jeklo in jeklena litina: primerna
Legirana/temperirana jekla: primerna
Orodna jekla: primerna
Jeklo, odporno proti rji/kislinam/temperaturi, in jeklena litina: primerno za
Titanove in nikljeve zlitine: primerne
Material:
Jeklo
iz nerjavečega jekla
Titan
Primerno za:
Faziranje: dobro prilagojeno
Odstranjejevanje: zelo primerno
Natančna obdelava: primerna
Fino brušenje: -
Rezkanje: dobro prilagojeno
Graviranje: -
obdelava: -
Brušenje filejev: -
Odstranjevanje laka: -
Poliranje: -
Čiščenje: -
Satenski zaključek: -
Grobo brušenje: -
Opomba:
Učinkovito delo: Hitro odstranite veliko materiala in hkrati dosežete dobre rezultate na površini
Popolna natančnost dimenzij: popolnoma se prilega pogonskemu stroju
Dolgi rezalni robovi brez prekinitev zagotavljajo najboljše rezultate na površini v optimalnem času
Za strojno obdelavo težko dostopnih mest v ceveh, ohišjih ali posodah, ki prihrani čas.
Z ekonomičnim enojnim zobnikom
Omogoča natančno definirane 45-stopinjske utore
Zaradi visokokakovostnega jeklenega trna ni nevarnih zlomov trna
Posebno spajkanje v obliki črke V preprečuje nevaren zlom trna tudi pri velikih nateznih obremenitvah.