Opis:
Vaša dodana vrednost: - Učinkovito delo z univerzalnimi zobniki: hitro odstranite veliko materiala in hkrati dosežete dobre površinske rezultate - Popolna natančnost dimenzij: popolnoma se prilega električnemu orodju - Brez rje zaradi cinkovo-nikljeve prevleke - Brez nevarnega lomljenja stebla zaradi visokokakovostnega jeklenega stebla - Brez kromirane prevleke Vaše prednosti: - Vsestranski pripomoček: veliko odstranjenih zalog v najkrajšem času. S tem univerzalno uporabnim orodjem boste hitro in učinkovito dosegli dober površinski rezultat na najrazličnejših materialih. - Visokokakovostna jeklena gred orodja se popolnoma prilega pogonski enoti. Zatikanje, zdrsi ali celo zlomljeni nastavki so stvar preteklosti.
Lastnosti:
Oblika orodja: okrogla
Skupna dolžina: 60 mm
Dolžina trna: 40 mm
Nosilec orodja: držalo
dimenzija držala za orodje: 6 mm
Širina orodja / dolžina / višina: 20 mm
Premer orodja: 8 mm
Ozobljenje: univerzalno ozobljenje Base-X
Prednosti:
Vsestranski pripomoček: veliko odstranitev v najkrajšem času. S tem univerzalno uporabnim orodjem lahko hitro in učinkovito dosežete dober površinski rezultat na najrazličnejših materialih.
Visokokakovostno jekleno držalo orodja se optimalno prilega pogonskemu stroju. Zatikanje, zdrs ali celo zlom gredi so stvar preteklosti.
Uporaba:
Jeklo in jeklena litina: primerna
Legirana/temperirana jekla: primerna
Orodna jekla: primerna
Jeklo, odporno proti rji/kislinam/temperaturi, in jeklena litina: primerno za
Lito železo: primerno za uporabo
Zlitine aluminija, magnezija in bakra: primerne
Titanove in nikljeve zlitine: primerne
Material:
Jeklo
Lito železo
iz nerjavečega jekla
plastika in les
Primerno za:
Faziranje: dobro prilagojeno
Odstranjejevanje: zelo primerno
Rezkanje: dobro prilagojeno
Natančna obdelava: primerna
Graviranje: -
obdelava: -
Brušenje filetov: primerno
Odstranjevanje laka: -
Poliranje: -
Čiščenje: -
Satenski zaključek: -
Grobo brušenje: -
Opomba:
Učinkovito delo z univerzalnimi zobniki: hitro odstranite veliko materiala in hkrati dosežete dobre rezultate na površini.
Popolna natančnost dimenzij: popolnoma se prilega pogonskemu stroju
Zaradi visokokakovostnega jeklenega trna ni nevarnih zlomov trna